PFERD

PFERD Schleifring Zirkon Cool 22x20mm Z50

  • ERIKS:23872952
  • Hersteller:4007220148020
Image 1
Schleifhülse, Zirkonkorund, Körnung 50

Ausführung: Kunstharzgebundenes Zirkonkorundkorn (Z), bei Korn 150 Korundkorn (A), mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung. Zylindrische Form. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD