PFERD

PFERD Schleifring Korund 60x30mm K50

  • ERIKS:23872992
  • Hersteller:4007220148532
Image 1
Schleifhülse, Korund, Körnung 50

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und besonders hohem Materialabtrag. Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
50
Durchmesser
60 mm
Länge
30 mm