PFERD

PFERD Schleifring Korund 20x63mm K40

  • ERIKS:23873009
  • Hersteller:4007220148723
Image 1
Schleifhülse, konisch, Korund, Körnung 40

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und besonders hohem Materialabtrag. Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
40
Durchmesser
20 mm
Länge
63 mm