PFERD

PFERD Schleifring Korund 15x30mm K80

  • ERIKS:23872938
  • Hersteller:4007220147856
Image 1
Schleifhülse, Korund, Körnung 80

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und besonders hohem Materialabtrag. Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
80
Durchmesser
15 mm
Länge
30 mm