Eriks
PFERD

PFERD Schleifring CO-Cool 45x30mm K36

  • ERIKS:12052212
  • Hersteller:4007220772355
Image 1
Schleifhülse, Keramik, Körnung 36

Ausführung: Kunstharzgebundenes Keramikkorn (CO) mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Höchste Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch selbstschärfendes Korn.

Anwendung: Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Geradschleifern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD