PFERD

PFERD Schleifkappenträger Form G 7x13x3mm

  • ERIKS:23428897
  • Hersteller:4007220147207
Image 1
Schleifkappenträger POLICAP

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft.

Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10–20 m/s, maximal 25 m/s.



WKG, 7 x 13 mm. Max. 65000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser
7 mm
Stiftanschluss
3 mm