PFERD

PFERD Schleifkappenträger Form A 5x10x3mm

  • ERIKS:23428891
  • Hersteller:4007220147139
Image 1
Schleifkappenträger POLICAP

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft.

Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10–20 m/s, maximal 25 m/s.



ZYA, 5 x 10 mm. Max. 95000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser
5 mm
Länge
10 mm
Stiftanschluss
3 mm