PFERD

PFERD Schleifkappe Form L für 11x25mm K60

  • ERIKS:23428913
  • Hersteller:4007220151266
Image 1
Schleifkappe POLICAP

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung.

Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern.



KEL, 11 x 25 mm. Max. 20000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Körnung
60
Durchmesser
11 mm