PFERD

PFERD Schleifhülsenträger konisch Schaft-Ø 6mm 29x30mm

  • ERIKS:23872891
  • Hersteller:4007220147085
Image 1
Gummikörper für Schleifhülsen, konisch

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 6-mm-Spannschaft.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser
29 mm
Länge
30 mm
Stiftanschluss
6 mm
Anschlusslänge
40 mm