PFERD

PFERD Schleifbandkörper zylindrisch Schaft-Ø 6mm 30x30mm

  • ERIKS:23872878
  • Hersteller:4007220146880
Image 1
Gummikörper für Schleifhülsen, zylindrisch

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 6-mm-Spannschaft.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser
30 mm
Länge
30 mm
Stiftanschluss
6 mm
Anschlusslänge
35 mm