PFERD

PFERD Scheibe Filz 200x30x20mm (M)

  • ERIKS:23429340
  • Hersteller:4007220297643
Image 1
Filzscheibe

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Scheibenhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.

Anwendung: Zum Polieren von vorgeschliffenen Teilen. Einsatz mit dem Werkzeugumfang. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zur Liste hinzufügen

CHF 148.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
200 mm
Bohrlochdurchmesser
20 mm
Dicke
30 mm