PFERD

PFERD Nadelfeilen-Satz Präzision 200mm Hieb 0 12-teilig

  • ERIKS:12521685
  • Hersteller:6766490200
Image 1
Präzisions-Nadelfeilen-Satz, 200 mm

Ausführung: Mit rundem Stiel. Lieferung in Kunststofftasche mit Druckknopfverschluss. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau.

Satzinhalt:1 Flachstumpf-Nadelfeile1 Flachstumpf-Nadelfeile mit runden Kanten1 Flachspitz-Nadelfeile1 Flachspitz-Nadelfeile mit runden Kanten1 Dreikant-Nadelfeile1 Vierkant-Nadelfeile1 Halbrund-Nadelfeile1 Rund-Nadelfeile1 Barett-Nadelfeile1 Messer-Nadelfeile1 Vogelzungen-Nadelfeile1 Vogelzungen-Nadelfeile rundoval
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 178.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Ausführung
Hieb 0
Länge
200 mm