PFERD

PFERD Nadelfeile Präzision halbrund 160mm Hieb 3

  • ERIKS:23115606
  • Hersteller:4007220274644
Image 1
Präzisions-Nadelfeile, Form E, halbrund

Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h., bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau.

Spitz zulaufend sowie von 2 Seiten gehauen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
Hieb 3
Länge
160 mm
Dicke
1.8 mm