Ausführung: Mit Spezialzahnung und Innengewinde M10.
Anwendung: Zum Entgraten von Aluminium und NE-Metallen.
CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 53 mm |
Verzahnung | SP |
Gesamtlänge | 62 mm |
Kopfdurchmesser | 20 mm |