

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 125 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 17 mm |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Naturstein | Ja |
Geeignet für Schamotte | Ja |
Körnung | P40 |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |