Eriks
PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 0607 5 3mm 6x7mm

  • ERIKS:23152672
  • Hersteller:6726060025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Gesamtlänge
37 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm