PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM zylindrisch 0313 5 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23152669
  • Hersteller:6726060010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm