PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM Walzenrundform 0313 4 3mm3x13mm

  • ERIKS:23415247
  • Hersteller:4007220393161
Image 1
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Walzenform WRC, Zahnung 4

Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.

Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm