PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM Walzenrundform 0210 5 3mm2x10mm

  • ERIKS:23415262
  • Hersteller:4007220049624
Image 1
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Walzenform WRC, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.

Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
10 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
40 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
2 mm