PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM Spitzbogenform 0613 5 3mm6x13mm

  • ERIKS:23152692
  • Hersteller:6726060125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.

Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm