PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM Spitzbogenform 0613 4 3mm6x13mm

  • ERIKS:23152701
  • Hersteller:6726040125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 4

Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm