Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.
Spitzbogenform SPG
CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Form | Spitzbogenform SPG |
Gesamtlänge | 43 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 3 mm |