PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM Spitzbogenform 0307 4 3mm3x7mm

  • ERIKS:23152666
  • Hersteller:6726040115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 4

Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
37 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm