PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM Rundbogenform 0613 4 3mm 6x13mm

  • ERIKS:23415253
  • Hersteller:4007220400722
Image 1
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung 4

Anwendung: Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Rundbogenform RBF

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm