PFERD

PFERD Kleinfrässtift HM kugelförmig 0403 5 3mm 4x5mm

  • ERIKS:23152677
  • Hersteller:6726060050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Kugelform KUD, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
3 mm
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
34 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
4 mm