PFERD

PFERD Habilisfeile (Handyfeile)Diamant rund 215mm D126

  • ERIKS:23871016
  • Hersteller:4007220017340
Image 1
Diamant-Habilisfeile (Handyfeile)

Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung.

Anwendung: Besonders geeignet für die rationelle und präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
rund
Ausführung
D126
Länge
215 mm
Breite
6.7 mm
Dicke
6.7 mm