PFERD

PFERD Grobreinigungsscheibe Policlean PCLS 75x13x6mm

  • ERIKS:23151361
  • Hersteller:6783320075
Image 1
Grobreinigungsscheibe

POLICLEAN PCLS
Ausführung: Grob strukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn besteht. Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. Mit sehr hoher Standzeit und hoher Abtragsleistung. Bohrung 6 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern, biegsamen Wellen und Bohrmaschinen. Geeignet für grobe Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost- und Kleberrückständen im Umfangsschliff, hinterlässt eine feine Oberfläche. Für die Bearbeitung größerer Flächen mehrere Scheiben mit dem passenden Werkzeughalter paketieren.


Hinweis: Passende Aufspannbolzen bitte seperat bestellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
75 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Dicke
13 mm