Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.
Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung
CHF 41.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 65 mm |
Kopfdurchmesser | 16 mm |