PFERD

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 1225ST 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:14911610
Image 1
Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm