Anwendung: Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), weichen NE-Metallen und Kunststoffen
Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung
CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 65 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |