PFERD

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 0820ST 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23153186
  • Hersteller:6726120015
Image 1
HSS-Frässtift - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm