PFERD

PFERD Frässtift HSS zylindrischA 0616ST 1 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415282
  • Hersteller:4007220058602
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung, Zahnung 1

Anwendung: Geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), weichen NE-Metallen und Kunststoffen

Zylinderform A-ST, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
16 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung HSS A
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm