Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.
Walzenrundform C
CHF 31.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Walzenrundform HSS C |
Gesamtlänge | 65 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |