PFERD

PFERD Frässtift HSS Walzenform C 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23153167
  • Hersteller:6726180015
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform C, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Walzenrundform C

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform HSS C
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm