PFERD

PFERD Frässtift HSS Walzenform C 0820 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23415295
  • Hersteller:4007220058879
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform C, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Walzenrundform C

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform HSS C
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm