PFERD

PFERD Frässtift HSS TropfenformO 1625 3 6mm 16x25mm

  • ERIKS:14911609
Image 1
Tropfenförmiger Frässtift.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Tropfenform HSS O
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm