PFERD

PFERD Frässtift HSS TropfenformO 1220 3 6mm 12x20mm

  • ERIKS:23415304
  • Hersteller:4007220059722
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Tropfenform O, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Tropfenform O

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Tropfenform HSS O
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
12 mm