PFERD

PFERD Frässtift HSS Spitzkegelform G 0618 3 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23153161
  • Hersteller:6726360005
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform G, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Spitzkegelform G

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
18 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm