PFERD

PFERD Frässtift HSS Spitzbogenform K 1630 3 6mm 16x30mm

  • ERIKS:23153171
  • Hersteller:6726220020
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform K, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.

Spitzbogenform K

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
16 mm