Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.
Rundkegelform L
CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 30 mm |
Form | Rundkegelform HSS L |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Kopfdurchmesser | 16 mm |