PFERD

PFERD Frässtift HSS Rundkegelform L 1230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23153172
  • Hersteller:6726240005
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform L, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Rundkegelform L

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform HSS L
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
12 mm