Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HSS Rundkegelform L 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23871599
  • Hersteller:4007220059579
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform L, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Rundkegelform L

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundkegelform HSS L
Schaftdurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
10 mm