PFERD

PFERD Frässtift HSS kugelförmigF 1009 3 6mm 10x9mm

  • ERIKS:23415310
  • Hersteller:4007220059098
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Kugelform F

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
9 mm
Form
Kugelform HSS F
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
Kopfdurchmesser
10 mm