PFERD

PFERD Frässtift HSS kugelförmigF 0605 3 6mm 6x5,4mm

  • ERIKS:23153190
  • Hersteller:6726300010
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Kugelform F

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
5.4 mm
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
6 mm