PFERD

PFERD Frässtift HSS kugelförmigF 0403 3 6mm 4x3,6mm

  • ERIKS:23415307
  • Hersteller:4007220058992
Image 1
HSS-Frässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Kugelform F, Zahnung 3

Anwendung:Zur Feinbearbeitung z. B. Entgraten. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.



Kugelform F

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
3 mm
Form
Kugelform HSS F
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
4 mm