Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.
Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |