Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152694
  • Hersteller:6725120030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
65 mm
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
25 mm