Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1025 3PLUS 6mm 10x25mm

  • ERIKS:23430530
  • Hersteller:4007220045374
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

Zur Liste hinzufügen

CHF 67.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
10 mm