PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 1625 3PLUS 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23430525
  • Hersteller:4007220045800
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 88.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm