PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 1625 3 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23152630
  • Hersteller:6725020035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 88.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
16 mm